Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, G1/4 i, M12 × 1,25, Alu, geschmiedet, eloxiert, 240 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, G1/4 i, M12 × 1,25, Alu, geschmiedet, eloxiert, 240 g
Blaspistole, G1/4 i, M12 × 1,25, Alu, geschmiedet, eloxiert, 240 g
Blaspistole, G1/4 i, M12 × 1,25, Alu, geschmiedet, eloxiert, 240 g
Artikel-Nr.:
     C8505-5269.00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875085549
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Eingang: G1/4 i, Ausgang: M12 × 1,25 i, Aluminium, geschmiedet, farblos eloxiert, empf. Arbeitsdruck: 2 – 8 bar, 240 g
Weitere Informationen:
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistole
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Material Dichtungen:
NBR
Anschluss Ausgang:
M12 × 1,25 i
Anschluss Eingang:
G ¼ i
Medium:
gefilterte Druckluft
BESCHREIBUNGSTEXT:
Blaspistole, Aluminium geschmiedet
Modell:
5269.00
Gewicht:
240 g
empfohlener Arbeitsdruck:
2 – 8 bar
Material Hebel:
GD-ZnAl4Cu1 verzinkt
Durchflussmenge Druckluft:
mittels Hebel dosierbar
Material Gehäuse:
Aluminium geschmiedet farblos eloxiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.