Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschn.brenner, 75°, L: 1.200 mm, Düse, o. Zubehör, 10 – 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-440.124
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     440.124
EAN/GTIN:
     4030875107463
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
schneidbrenner ewo
handschneidbrenner
Einzelschneidbrenner, Düse: 75°, L: 1.200 mm, Düse, o. Zubehör, 10 – 75 mm, Schlauch: Sauerstoff/Propan: G1/4 × DN 6/G3/8 LH × DN 9
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneidbrenner
Sparte:
Propantechnik
Gerätebezeichnung:
Einzelschneidbrenner mit gasemischender Düse
Gewicht:
1846 g
Länge (mm):
1.200
Düsenkopf:
75°
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Propantechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.