Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlpist., Düsen-Ø4,0 mm, Kuppl.st. DN 7,2, Kunstst. 0,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlpist., Düsen-Ø4,0 mm, Kuppl.st. DN 7,2, Kunstst. 0,7 l
Sandstrahlpist., Düsen-Ø4,0 mm, Kuppl.st. DN 7,2, Kunstst. 0,7 l
Artikel-Nr.:
     C8505-390.12
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     390.12
EAN/GTIN:
     4030875000320
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole ewo
sandstrahlpistole
Sandstrahlpistole, Düse: Ø4,0 mm, gehärtet; Kupplungsstecker DN 7,2, MOP 8 bar, Kunststoffbehälter: Hostalen, 0,7 l
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Sprühpistolen
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Sparte:
Fluide als Transportmittel
Gerätebezeichnung:
Sandstrahlpistole
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Ausführung:
Kunststoffbecher 0,7 l
Max. Sekundärdruck:
8 bar
Gewicht:
720 g
Volumen:
1 l
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Luftverbrauch:
112 bis 325 l/min (2 - 7 bar)
Arbeitsdruck:
4 – 7 bar
Länge der Düse (mm):
Ø 4
Düsendurchmesser:
Ø 4
Material Düsen:
Stahl (gehärtet)
Strahlmittel:
0,1 – 0,8 mm
Düsendurchmesser gehärtet:
4 mm
empfohlene Strahlmittel:
Mineralische oder natürliche Einwegstrahlmittel, Form und Körnung abhängig vom Grundwerkstoff und der Beschaffenheit
Arbeitsentfernung:
30 cm
Kunststoffbehälter Inhalt:
ca. 1 kg
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Transportmittel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.