Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er – WE, BG 40, G1/2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er – WE, BG 40, G1/2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
2er – WE, BG 40, G1/2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
Artikel-Nr.:
     C8505-331.36
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     331.36
EAN/GTIN:
     4030875000191
Suchbegriffe:
Standventil
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
2er – Wartungseinheit standard, BG 40, G1/2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
2er-Wartungseinheit
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.830 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 2 %
Behälterinhalt Öler:
135 ml
Min. Durchfluss:
117 Nl/min (Ölzufuhr 10 Tropfen/min bei 6 bar)
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.