Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 40, G1/2, Kunststoffbeh., Handablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfil., BG 40, G1/2, Kunststoffbeh., Handablassventil
Druckluftfil., BG 40, G1/2, Kunststoffbeh., Handablassventil
Artikel-Nr.:
     C8505-322.36
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     322.36
EAN/GTIN:
     4030875000023
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Filter-Wasserabscheider
Standventil
Druckluftfilter standard, BG 40, G1/2, Kunststoffbehälter, Handablassventil
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
ab 0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.670 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Gewicht:
950 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.