Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,2 Stecker m. Europrofil, G1/8 a, L: 31 mm, SW 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DN 7,2 Stecker m. Europrofil, G1/8 a, L: 31 mm, SW 14
DN 7,2 Stecker m. Europrofil, G1/8 a, L: 31 mm, SW 14
Artikel-Nr.:
     1690-4000351014
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308-061
EAN/GTIN:
     4030875005059
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
DN 7,2 Stecker m. Europrofil, QN (6 bar Vordruck / ?p = 1 bar): 1.631 l/min, MOP: 16 bar, G1/8 a, Länge: 31 mm, SW 14
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplungsstecker
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
DN 7,2 Stecker Europrofil
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Ausführung:
Standard
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 14
Gewicht:
14 g
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.500 Nl/min
Material Federn:
Federstahl
Material Kupplung/Stecker:
Messing
Durchflussmedium:
Druckluft, vorgefiltert mit 40 ?m
Material Stifte:
Niro Stahl
Länge:
31 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Kupplungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,89*
2 Tage
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,63*
€ 0,90*
25 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,96*
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 0,97*
6 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.