Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, G1/2 i × G1/2 i × G1/2 a, DN 15, L: 64,5 mm, SW: 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück, G1/2 i × G1/2 i × G1/2 a, DN 15, L: 64,5 mm, SW: 21 mm
T-Stück, G1/2 i × G1/2 i × G1/2 a, DN 15, L: 64,5 mm, SW: 21 mm
T-Stück, G1/2 i × G1/2 i × G1/2 a, DN 15, L: 64,5 mm, SW: 21 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-185.17
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875120868
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T-Stück, Anschluss: G1/2 i × G1/2 i × G1/2 a, DN 15, Länge: 64,5 mm, SW: 21 mm, teilweise Innenkonus, MOP 63 bar, Messing
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
63 bar (PN 63)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G / R ½
Gerätebezeichnung:
Fittings mit Gewinde – Winkel 90°, T-Stücke
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
15
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
21
Abmessung Gesamtlänge:
64,5
Baureihe:
Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.