Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel, G3/8 a × G3/8 a LH, L: 37 mm, SW: 17, lang, Konus 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel, G3/8 a × G3/8 a LH, L: 37 mm, SW: 17, lang, Konus 45°
Doppelnippel, G3/8 a × G3/8 a LH, L: 37 mm, SW: 17, lang, Konus 45°
Doppelnippel, G3/8 a × G3/8 a LH, L: 37 mm, SW: 17, lang, Konus 45°
Artikel-Nr.:
     C8505-185.14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875022032
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Doppelnippel, G3/8 a × G3/8 a LH, L: 37 mm, SW: 17 mm, lang, Konus 45°, VPE à 5 Stück
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Doppelnippel
Anschluss 2:
G ? LH
Abmessung Schlüsselweite:
17
Abmessung Gesamtlänge:
37
Baureihe:
Zubehör Propantechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.