Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel, G3/8 LH × G3/8 LH, L: 37 mm, SW: 17, lang, Konus 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel, G3/8 LH × G3/8 LH, L: 37 mm, SW: 17, lang, Konus 45°
Doppelnippel, G3/8 LH × G3/8 LH, L: 37 mm, SW: 17, lang, Konus 45°
Doppelnippel, G3/8 LH × G3/8 LH, L: 37 mm, SW: 17, lang, Konus 45°
Artikel-Nr.:
     C8505-185.05
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875007619
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Doppelnippel, G3/8 a LH × G3/8 a LH, L: 37 mm, SW: 17 mm, lang, Konus 45°, VPE à 5 Stück
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Anschluss:
G ? LH
Gerätebezeichnung:
Doppelnippel
Anschluss 2:
G ? LH
Abmessung Schlüsselweite:
17
Abmessung Gesamtlänge:
37
Baureihe:
Zubehör Propantechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.