Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüsen, f. 20 mm, Gr. 4, 4 – 6, M10 × 1, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdüsen, f. 20 mm, Gr. 4, 4 – 6, M10 × 1, Kupfer
Schweißdüsen, f. 20 mm, Gr. 4, 4 – 6, M10 × 1, Kupfer
Schweißdüsen, f. 20 mm, Gr. 4, 4 – 6, M10 × 1, Kupfer
Artikel-Nr.:
     C8505-139-3C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875002157
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüse acetylen
ewo schweißdüsen
Schweißdüsen, passend für 20 mm Schaft, Gr. 4, Nennbereich (mm): 4 – 6, Gewinde: M10 × 1, Material: Kupfer
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißdüsen
Ausführung:
20 mm Schaft
Gewinde:
M 10 × 1
Größe:
4
Nennbereich (mm):
4 – 6
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.