Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüsen, f. 20 mm, Gr. 3, 2 – 4, M8 × 1, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdüsen, f. 20 mm, Gr. 3, 2 – 4, M8 × 1, Kupfer
Schweißdüsen, f. 20 mm, Gr. 3, 2 – 4, M8 × 1, Kupfer
Schweißdüsen, f. 20 mm, Gr. 3, 2 – 4, M8 × 1, Kupfer
Artikel-Nr.:
     C8505-139-3B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875002140
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüsen 2-4mm
schweißdüse acetylen
Schweißdüsen, passend für 20 mm Schaft, Gr. 3, Nennbereich (mm): 2 – 4, Gewinde: M8 × 1, Material: Kupfer
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißdüsen
Ausführung:
20 mm Schaft
Gewinde:
M 8 × 1
Größe:
3
Nennbereich (mm):
2 – 4
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: ewo schweißdüsen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.