Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 3 – 100 mm, Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 3 – 100 mm, Führungswagen
Flügel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 3 – 100 mm, Führungswagen
Artikel-Nr.:
     C8505-138.20
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     138.20
EAN/GTIN:
     4030875002218
Suchbegriffe:
Autogen-Brennerwagen
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Autogen-Schweißgerät, Flügel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, Schneidbereich: 3 – 100 mm, Führungswagen, Rundführung
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneideinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen, 20 mm Schaft
Ausführung:
Mit Zubehör
Gewicht:
1080 g
Schneidbereich (mm):
3 – 100
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.