Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Flügel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Artikel-Nr.:
     C8505-138.000
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     138.000
EAN/GTIN:
     4030875002201
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Autogen-Schweißgerät, Flügel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, Schneidbereich: 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneideinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen, 20 mm Schaft
Ausführung:
Ohne Zubehör
Gewicht:
922 g
Schneidbereich (mm):
12 – 25
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.