Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffst. 20 mm Schaft, Überwurfmut., O2: G1/4×DN 6; C2H2: G3/8LH×DN 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-137.10
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     137.10
EAN/GTIN:
     4030875100174
Suchbegriffe:
Griffstück
Griffstück für Schweiß- und Schneid...
griffstück ewo
griffstück
Griffstück 20 mm Schaft, inkl. Überwurfmutter, für Normalschläuche: Sauerstoff: G1/4 × DN 6; Acetylen: G3/8 LH × DN 9
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Ersatzteil/Zubehör – Autogen-Set
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Griffstück 20 mm Schaft, inkl. Überwurfmutter
Ausführung:
Griffstück mit Überwurfmutter
Gewicht:
650 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84689000
Baureihe:
Autogentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.