Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenset 17 mm, 6 Eins., Hebeleins., R-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-124.51
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     124.51
EAN/GTIN:
     4030875001273
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Autogenset 17 mm, 6 Schweißeins. 0,5 – 14 mm, Hebelschneideins. 3 – 100 mm m. Ringdüse, Griffstück, Anzünder, Aufbewahrungskasten
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Autogen-Set
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Garnitur zum Schweißen 0,5 – 14 mm (6 Einsätze) und Schneiden 3 – 100 mm Hebelschneideinsatz), 17 mm Schaft
Ausführung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen
Gewicht:
5917 g
Inhalt:
Griffstück, 6 Schweißeinsätze 0,5-14 mm, Hebelschneideinsatz 3 – 100 mm mit Ringdüsen und Zubehör, Gasanzünder, Aufbewahrungskasten
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.