Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenset 17 mm, 5 Eins., Flügeleins., R-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogenset 17 mm, 5 Eins., Flügeleins., R-Düse
Autogenset 17 mm, 5 Eins., Flügeleins., R-Düse
Artikel-Nr.:
     C8505-124.42
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     124.42
EAN/GTIN:
     4030875001259
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
Autogenset 17 mm, 5 Schweißeins. 0,5 – 9 mm, Flügelschneideins. 3 – 100 mm m. Ringdüse, Griffstück, Anzünder, Aufbewahrungskasten
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Autogen-Set
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Garnitur zum Schweißen 0,5 – 9 mm (5 Einsätze) und Schneiden 3 – 100 mm (Flügelschneideinsatz), 17 mm Schaft
Ausführung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen
Gewicht:
4560 g
Inhalt:
Griffstück, 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm, Flügelschneideinsatz 3 – 100 mm mit Ringdüsen und Zubehör, Gasanzünder, Aufbewahrungskasten
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.