Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffst. 17 mm Schaft, Überwurfmut., O2: G1/4 × DN 6; C2H2: G3/8LH × DN 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffst. 17 mm Schaft, Überwurfmut., O2: G1/4 × DN 6; C2H2: G3/8LH × DN 9
Griffst. 17 mm Schaft, Überwurfmut., O2: G1/4 × DN 6; C2H2: G3/8LH × DN 9
Artikel-Nr.:
     C8505-124.10
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     124.10
EAN/GTIN:
     4030875100150
Suchbegriffe:
Griffstück
Griffstück für Schweiß- und Schneid...
griffstück ewo
griffstück
Griffstück 17 mm Schaft, inkl. Überwurfmutter, für Normalschläuche: Sauerstoff: G1/4 × DN 6; Acetylen: G3/8 LH × DN 9
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Ersatzteil/Zubehör – Autogen-Set
Sparte:
Autogentechnik
Anschluss:
G¼ + G?
Gerätebezeichnung:
Griffstück 17 mm Schaft, inkl. Überwurfmutter
Ausführung:
Griffstück mit Überwurfmutter
Gewicht:
620 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84689000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.