| |
|
| Artikel-Nr.: C8505-124.073 Herst.-Nr.: 124.073 EAN/GTIN: 4030875111651 |
| |
|
| | |
| Autogenset, 5 Einsätze 0,5 – 9 mm, Flügeleins., Blockdüse, Führungswagen, 2 Flaschendruckregler, Zwillingsschlauch DN 6 Weitere Informationen: | | Herstellerland: | Deutschland | Produkttyp: | Autogen-Set | Sparte: | Autogentechnik | Gerätebezeichnung: | Flügel- oder Hebelschneideinsatz mit Blockdüsen 3 – 100 mm und Zubehör Führungswagen mit Rundführung) | Ausführung: | Mit Flügelschneideinsatz, Blockdüsen | Gewicht: | 13470 g | Inhalt: | Aufbewahrungskasten, 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm Flügelschneideinsatz, 3 – 100 mm, Griffstück, Flaschendruckregler für Sauerstoff, Flaschendruckregler für Acetylen, Sicherheitseinrichtung für Brenngas, Sicherheitseinrichtung für Sauerstoff, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, Gasanzünder | Klassifizierung (Version): | eClass 7.1 | Zolltarifnummer (TARIC): | 84681000 | Baureihe: | Autogentechnik |
|
| | |
| | | |
| |