Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenset, 5 Eins., Flügeleinsatz, B-Düse, Flaschenwagen 2× 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogenset, 5 Eins., Flügeleinsatz, B-Düse, Flaschenwagen 2× 10
Autogenset, 5 Eins., Flügeleinsatz, B-Düse, Flaschenwagen 2× 10
Artikel-Nr.:
     C8505-124.071
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     124.071
EAN/GTIN:
     4030875111323
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Autogenset, 5 Schweißeins.: 0,5 – 9 mm, Flügel-Schneideins., Blockdüse, Flaschenwagen 2× 10-Liter, 2 Flaschendruckregler
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Autogen-Set
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Autogen Schweiß- und Schneidausrüstung mit Flaschenwagen zum, Schweißen 0,5 – 9 mm (5 Einsätze) und Schneiden 3 – 100 mm
Ausführung:
Schneideinsatz, Blockdüsen, Flaschenwagen 2× 10 l
Gewicht:
29700 g
Inhalt:
Flügelschneideinsatz, Blockdüsen, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm, 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm, Flaschendruckregler für Sauerstoff, Flaschendruckregler für Acetylen, Sicherheitseinrichtung für Brenngas, Sicherheitseinrichtung für Sauerstoff, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, Gasanzünder, Aufbewahrungskasten
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,46*
€ 1.044,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,67*
€ 1.034,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,70*
€ 1.001,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,31*
€ 969,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,11*
€ 911,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.