Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13812-D47-124.051 Herst.-Nr.: 124.051 EAN/GTIN: 4030875110487 |
| |
|
| | |
| Autogenset 17 mm, 6 Schweißeins. 0,5 – 14 mm, Hebelschneideins. 3 – 100 mm m. Blockdüse, Griffstück, Anzünder, Aufbewahrungskasten Weitere Informationen: | | Herstellerland: | Deutschland | Produkttyp: | Autogen-Set | Sparte: | Autogentechnik | Gerätebezeichnung: | Garnitur zum Schweißen 0,5 – 14 mm (6 Einsätze) und Schneiden 3 – 100 mm Hebelschneideinsatz), 17 mm Schaft | Ausführung: | Schneideinsatz mit Blockdüsen | Gewicht: | 6166 g | Inhalt: | Griffstück, 6 Schweißeinsätze 0,5-14 mm, Hebelschneideinsatz 3 – 100 mm mit Blockdüsen und Zubehör, Gasanzünder, Aufbewahrungskasten | Klassifizierung (Version): | eClass 7.1 | Zolltarifnummer (TARIC): | 84681000 | Baureihe: | Autogentechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |