Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenwinkel 90°, Anschluss 2× G3/8 i, L: 35 mm, M: 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenwinkel 90°, Anschluss 2× G3/8 i, L: 35 mm, M: 30 mm
Deckenwinkel 90°, Anschluss 2× G3/8 i, L: 35 mm, M: 30 mm
Deckenwinkel 90°, Anschluss 2× G3/8 i, L: 35 mm, M: 30 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-121-55
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875016284
Suchbegriffe:
Deckenwinkel
Wandscheibe
deckenwinkel
Deckenwinkel 90°, Anschluss: 2× G3/8 i, L: 35 mm, Abstand Befestigungsbohrung: 30 mm, Ø-Befestigungsbohrung: 4,5 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
2 × G ?
Gerätebezeichnung:
Deckenwinkel 90° (für Wandbefestigung) mit Innengewinde
Material:
Fittings aus Messing, Verteilerblöcke aus PA-Kunststoff und Messing.
Abmessung Gesamtlänge:
35
Bohrabstand:
30
Bohrabstand 2:
26
Baureihe:
Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.