Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, 300 bar, einst., n-brennb., CO2, 20 bar, W30 × 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-120.488
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.488
EAN/GTIN:
     4030875161458
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, Flaschenvordruck 300 bar, einstufig, für nicht brennbare Gase, CO2, 20 bar, W30 × 2, DIN477-5
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Flaschendruckregler
Sparte:
Flaschendruckregler
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 300 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ¼ × DN 6
Anschluss Eingang:
W 30 × 2 DIN 477-6
Gewicht:
1980 g
Geeignet für:
Kohlendioxid (CO2), Edelgase
Druckbereich (bar):
20
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baureihe:
Flaschendruckregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.