Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, 300 bar, einst., n-brennb., CO2, 10 bar, W30 × 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-120.487
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.487
EAN/GTIN:
     4030875140675
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, Flaschenvordruck 300 bar, einstufig, für nicht brennbare Gase, CO2, 10 bar, W30 × 2, DIN477-5
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Flaschendruckregler
Sparte:
Flaschendruckregler
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 300 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ¼ × DN 6
Anschluss Eingang:
W 30 × 2 DIN 477-5
Gewicht:
1980 g
Geeignet für:
Kohlendioxid (CO2), Edelgase
Druckbereich (bar):
10
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baureihe:
Flaschendruckregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.