Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, einst., n-brennb. Ga., CO2, Ed., 100 bar, W21,8 × 1/14” i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fl.-DR, einst., n-brennb. Ga., CO2, Ed., 100 bar, W21,8 × 1/14” i
Fl.-DR, einst., n-brennb. Ga., CO2, Ed., 100 bar, W21,8 × 1/14” i
Artikel-Nr.:
     C8505-120.167
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.167
EAN/GTIN:
     4030875111736
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, einstufig, für nicht brennbare Gase, CO2, Edelgase, 100 bar, W21,8 × 1/14” i
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Flaschendruckregler
Sparte:
Flaschendruckregler
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 200 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ¼ a
Anschluss Eingang:
W 21,8 × 1/14” i
Gewicht:
2900 g
Geeignet für:
Kohlendioxid (CO2), Edelgase
Druckbereich (bar):
100
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baureihe:
Flaschendruckregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.