Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüsen, f. 17 mm, Gr. 8, 19 – 25, 12 × 1 Gg, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdüsen, f. 17 mm, Gr. 8, 19 – 25, 12 × 1 Gg, Kupfer
Schweißdüsen, f. 17 mm, Gr. 8, 19 – 25, 12 × 1 Gg, Kupfer
Schweißdüsen, f. 17 mm, Gr. 8, 19 – 25, 12 × 1 Gg, Kupfer
Artikel-Nr.:
     C8505-116-82
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875001709
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
ewo schweißdüsen
Schweißdüsen, passend für 17 mm Schaft, Gr. 8, Nennbereich (mm): 19 – 25, Gewinde: 12 × 1 Gg, Material: Kupfer
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißdüsen
Ausführung:
17 mm Schaft
Gewinde:
M 12 × 1
Größe:
8
Nennbereich (mm):
19 – 25
Baureihe:
Autogentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.