Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmdüse, 2, 1 – 2 mm, 8 × 28 Gg, für Einsätze mit 17 mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmdüse, 2, 1 – 2 mm, 8 × 28 Gg, für Einsätze mit 17 mm Schaft
Artikel-Nr.:
     C8505-116-41
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875004304
Suchbegriffe:
Heizdüse
ewo heizdüse
heizdüse propan
Wärmdüse, Größe: 2, Nennbereich: 1 – 2 mm, Gewinde: 8 × 28 Gewindegänge, für Einsätze mit 17 mm Schaft
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Wärmdüsen
Ausführung:
17 mm Schaft
Gewinde:
8 × 28 Gg
Größe:
2
Nennbereich (mm):
1 – 2
Baureihe:
Propantechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.