Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, 3 – 100 mm, Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-115.17
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     115.17
EAN/GTIN:
     4030875001723
Suchbegriffe:
Autogen-Brennerwagen
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Autogen-Schweißgerät, Flügel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, Schneidbereich: 3 – 100 mm, Führungswagen, Rundführung
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneideinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen, 17 mm Schaft
Ausführung:
Mit Flügel
Gewicht:
1250 g
Zubehör:
mit Düsen und Zubehör
Schneidbereich (mm):
3 – 100
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84689000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.