Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel-Schneideins., Ø17 mm, B-düsen, 3 – 20 mm, Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügel-Schneideins., Ø17 mm, B-düsen, 3 – 20 mm, Führungswagen
Flügel-Schneideins., Ø17 mm, B-düsen, 3 – 20 mm, Führungswagen
Flügel-Schneideins., Ø17 mm, B-düsen, 3 – 20 mm, Führungswagen
Artikel-Nr.:
     C8505-115.017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875109917
Suchbegriffe:
Autogen-Brennerwagen
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Brennschneid-Einsatz
Autogen-Schweißgerät, Flügel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Blockdüsen, Schneidbereich: 3 – 20 mm, Führungswagen, Rundführung
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schneideinsätze mit Blockdüsen, 17 mm Schaft
Ausführung:
Mit Flügel
Zubehör:
mit Zubehör
Schneidbereich (mm):
3 – 100
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.