Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät Schneideins. m. Flügel, Ø17 mm, o. R-düsen, o. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-115.01
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     115.01
EAN/GTIN:
     4030875163438
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Grundgerät Schneideinsatz mit Flügel, Ø17 mm, ohne Ringdüsen, ohne Zubehör, für Acetylen
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneideinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen, 17 mm Schaft
Ausführung:
Mit Flügel
Gewicht:
790 g
Zubehör:
Grundgerät, ohne Zubehör und Düsen
Schneidbereich (mm):
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84689000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.