Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Flügel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Artikel-Nr.:
     C8505-115.000
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     115.000
EAN/GTIN:
     4030875001716
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Autogen-Schweißgerät, Flügel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, Schneidbereich: 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneideinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen, 17 mm Schaft
Ausführung:
Mit Flügel
Gewicht:
790 g
Zubehör:
mit Düsen ohne Zubehör
Schneidbereich (mm):
12 – 25
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84689000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.