Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen Ringdüse/Schneiddüse, 12 – 25 mm, Sauerstoff/Acetylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWO Schneiddüse für Modell 114+ 115 12,0-25,0mm
EWO Schneiddüse für Modell 114+ 115 12,0-25,0mm
EWO Schneiddüse für Modell 114+ 115 12,0-25,0mm
Artikel-Nr.:
     C8505-115-32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875002355
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse ewo
schneiddüse
Autogen Ringdüse/Schneiddüse, 12 – 25 mm, pO2: 2 – 4 bar, Verbrauch m. 115-31 (l/h): O2: 500 – 850/Acetylen: 1.800 – 3.300
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schneiddüsen/Ringdüsen für 17 mm und 20 mm Schaft
Ausführung:
Schneiddüse
Schneidbereich (mm):
12 – 25
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.