Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen Ringdüse/Heizdüse, 12 – 100 mm, Sauerstoff/Acetylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWO Heizdüse für Modell 114 +115 12,0-100,0mm
EWO Heizdüse für Modell 114 +115 12,0-100,0mm
EWO Heizdüse für Modell 114 +115 12,0-100,0mm
Artikel-Nr.:
     C8505-115-31
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875002324
Suchbegriffe:
Heizdüse
ewo heizdüse
Autogen Ringdüse/Heizdüse, 12 – 100 mm, Sauerstoff/Acetylen
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schneiddüsen/Ringdüsen für 17 mm und 20 mm Schaft
Ausführung:
Heizdüse
Schneidbereich (mm):
12 – 100
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.