Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse/Blockdüse, 3 – 20 mm, Sauerstoff/Acetylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneiddüse/Blockdüse, 3 – 20 mm, Sauerstoff/Acetylen
Schneiddüse/Blockdüse, 3 – 20 mm, Sauerstoff/Acetylen
Schneiddüse/Blockdüse, 3 – 20 mm, Sauerstoff/Acetylen
Artikel-Nr.:
     C8505-115-121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875110098
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
brennschneiddüse ewo
Schneiddüse/Blockdüse, 3 – 20 mm, Sauerstoffdruck: 2 – 4 bar, Verbrauch (l/h): Sauerstoff: 1.400 – 2.000/Acetylen: 450 – 600
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schneiddüsen/ Blockdüsen
Schneidbereich (mm):
3 – 20
Acetylen Verbrauch:
450 – 600
Sauerstoffdruck (bar):
2 – 4
Sauerstoffverbrauch:
1.400 – 2.000
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.