Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 3 – 100 mm, Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 3 – 100 mm, Führungswagen
Hebel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 3 – 100 mm, Führungswagen
Artikel-Nr.:
     C8505-114.20
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     114.20
EAN/GTIN:
     4030875002232
Suchbegriffe:
Autogen-Brennerwagen
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Autogen-Schweißgerät, Hebel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, Schneidbereich: 3 – 100 mm, Führungswagen, Rundführung
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneideinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen, 20 mm Schaft
Ausführung:
Mit Zubehör
Gewicht:
1041 g
Schneidbereich (mm):
3 – 100
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.