Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Hebel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Artikel-Nr.:
     C8505-114.001
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     114.001
EAN/GTIN:
     4030875002225
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Autogen-Schweißgerät, Hebel-Schneideinsatz, Ø20 mm, Ringdüsen, Schneidbereich: 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneideinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen, 20 mm Schaft
Ausführung:
Ohne Zubehör
Gewicht:
960 g
Schneidbereich (mm):
12 – 25
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: brennschneideinsatz ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.