Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Hebel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Artikel-Nr.:
     C8505-114.000
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     114.000
EAN/GTIN:
     4030875001730
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Autogen-Schweißgerät, Hebel-Schneideinsatz, Ø17 mm, Ringdüsen, Schneidbereich: 12 – 25 mm, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schneideinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen, 17 mm Schaft
Ausführung:
Mit Hebel
Gewicht:
930 g
Zubehör:
mit Düsen, ohne Zubehör
Schneidbereich (mm):
12 – 25
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84689000
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: brennschneideinsatz ewo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.