Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gew.schlauchanschluss, G1 i, DN 32, SW 36 mm, L: 70 mm, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gew.schlauchanschluss, G1 i, DN 32, SW 36 mm, L: 70 mm, einteilig
Gew.schlauchanschluss, G1 i, DN 32, SW 36 mm, L: 70 mm, einteilig
Gew.schlauchanschluss, G1 i, DN 32, SW 36 mm, L: 70 mm, einteilig
Artikel-Nr.:
     7346R-113-33
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875121476
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss messing
schlauchanschluß
ewo schlauchanschluss
Gewindeschlauchanschluss, G1 i (DIN 3852-2), DN 32, SW 36 mm, Länge: 70 mm, MOP 40 bar, einteilig, Messing
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
40 bar (PN 40)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Schlauchanschlüsse
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
32
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
36
Abmessung Gesamtlänge:
70
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
36
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 9,53*
€ 12,11*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 44,67*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.