Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO Gewindeschlauchanschluss, G1 i (DIN 3852-2), DN 32, SW 36 mm, Länge: 70 mm, MOP 40 bar, einteilig, Messing #113-33


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gew.schlauchanschluss, G1 i, DN 32, SW 36 mm, L: 70 mm, einteilig
Gew.schlauchanschluss, G1 i, DN 32, SW 36 mm, L: 70 mm, einteilig
Gew.schlauchanschluss, G1 i, DN 32, SW 36 mm, L: 70 mm, einteilig
Artikel-Nr.:
     6922A-13812-D47-113-33
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113-33
EAN/GTIN:
     4030875121476
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss messing
schlauchanschluß
ewo schlauchanschluss
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
3L
... > Lager 6922 > EWO > EWO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 9,52*
€ 12,22*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 44,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,80*
€ 53,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,43*
€ 49,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,56*
€ 47,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,15*
€ 46,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.