Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Anthrazit
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Anthrazit
bemaßte Skizze der Platte
Detailsaufnahme höhenverstellbares Rundrohrgestell
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Anthrazit
PC-Schreibtisch rechts, 1800x1000x680-820 mm, Weiß/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C848-S-555305-WA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555305-WE/AN
EAN/GTIN:
     4038933477565
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Cannes Büromöbelprogramm - modern, individuell und professionell

Cannes präsentiert sich in strahlendem Look und lenkt mit funktionaler Reinheit den Blick auf das Wesentliche. Die neue Serie versprüht elegante Atmosphäre, schafft mühelos viel Platz zum Arbeiten und wird mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten den Ansprüchen an individuelle Lösungen für Ihr Homeoffce gerecht.

Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Rundrohr-Traversengestell mit 60 mm Durchmesser, Arbeitshöhe von 680 mm bis 800 mm höhenverstellbar oder silbernes Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Imbusschrauben von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar.
  • Schränke und Regale:
    Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet.die Einlegeböden sind in Stufen von 32 mm verstellbar.
  • Rollladenschrank:
    Liegend als Sideboard oder stehend als Aufsatzmodul verwendbar.Ausführung in 2 bzw. 3 Ordnerhöhen.Rollladen: Silber
  • Flügeltüren:
    Aufschlagende Türen mit Selbstzuhaltung. Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung bei einer Schrankhöhe von 6 Ordnerhöhen.
  • Schubkästen:
    Paarweise in je einer Ordnerhöhe angebracht, mit stabiler, leichtlaufender Rollenführung, Metallzarge und 16 mm Kastenboden.
  • Standfüße:
    Standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Möglichkeit zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten gegeben.
  • Optional:
    Sockelblende aus Metall
  • Lieferung:
    Korpus wird fertig montiert geliefert, Anbauelemente wie z.B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.
    die Anlieferung erfolgt über Stückgut frei Bordsteinkante
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800-1000 mm
Farbe:
Weiß/Anthrazit
Gewicht:
50 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,51*
€ 524,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,00*
€ 503,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 410,29*
€ 488,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,05*
€ 451,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.