Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 6 OH, 800x400x2160 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal 6 OH, 800x400x2160 mm, Weiß
Regal 6 OH, 800x400x2160 mm, Weiß
Pictogramm Regal
Regal 6 OH, 800x400x2160 mm, Weiß
Regal 6 OH, 800x400x2160 mm, Weiß
Regal 6 OH, 800x400x2160 mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     C848-S-386001-W
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386001-WE
EAN/GTIN:
     4038933408743
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Cannes Büromöbelprogramm - modern, individuell und professionell

Cannes präsentiert sich in strahlendem Look und lenkt mit funktionaler Reinheit den Blick auf das Wesentliche. Die neue Serie versprüht elegante Atmosphäre, schafft mühelos viel Platz zum Arbeiten und wird mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten den Ansprüchen an individuelle Lösungen für Ihr Homeoffce gerecht.

Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Rundrohr-Traversengestell mit 60 mm Durchmesser, Arbeitshöhe von 680 mm bis 800 mm höhenverstellbar oder silbernes Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Imbusschrauben von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar.
  • Schränke und Regale:
    Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet.die Einlegeböden sind in Stufen von 32 mm verstellbar.
  • Rollladenschrank:
    Liegend als Sideboard oder stehend als Aufsatzmodul verwendbar.Ausführung in 2 bzw. 3 Ordnerhöhen.Rollladen: Silber
  • Flügeltüren:
    Aufschlagende Türen mit Selbstzuhaltung. Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung bei einer Schrankhöhe von 6 Ordnerhöhen.
  • Schubkästen:
    Paarweise in je einer Ordnerhöhe angebracht, mit stabiler, leichtlaufender Rollenführung, Metallzarge und 16 mm Kastenboden.
  • Standfüße:
    Standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Möglichkeit zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten gegeben.
  • Optional:
    Sockelblende aus Metall
  • Lieferung:
    Korpus wird fertig montiert geliefert, Anbauelemente wie z.B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.
    die Anlieferung erfolgt über Stückgut frei Bordsteinkante
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
2160 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Weiß
Gewicht:
51 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal geramöbel, Schreibtisch|Desk|Cannes|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|highspeed|48 Stunden|Office Class
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,922*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,632*
€ 339,902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,542*
€ 332,655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,222*
€ 310,854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,012*
€ 308,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,922*
€ 284,317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.