Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Drehteller für Schraubstock 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Drehteller für Schraubstock 100
Produktbild - bott Drehteller für Schraubstock 100
Artikel-Nr.:
     C8380-80610005.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80610005.19V
EAN/GTIN:
     4049751376510
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz

bott Drehteller für Schraubstock 100 BxTxH: 175x175x16,5mm RAL 7016


Produktdetails:


geschmiedeter Stahldrehteller für Schraubstöcke

Kipp-Klemmhebel zur einfachen Verstellung (360° Drehung möglich)

mit Befestigungsset

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
175 MMT
Tiefe:
175 MMT
Höhe:
17 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehplatte, Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.