Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 230V 3m Schuko, Schuko-Winkelstecker / GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Anschlusskabel 230V 3m Schuko, Schuko-Winkelstecker / GST18
Produktbild - Anschlusskabel 230V 3m Schuko, Schuko-Winkelstecker / GST18
Artikel-Nr.:
     C8380-43503001
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43503001
EAN/GTIN:
     4025002793756
Suchbegriffe:
Energiekanäle & Stromversorgung
Anschlusskabel
Kabel
Energie

Anschlusskabel 230V 3m Schuko Schuko-Winkelstecker / GST18 schwarz


Produktdetails:


Anschlusskabel zur Energieeinspeisung für die Energieleisten

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.440 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Elektrizität, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.