Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Steckwand VE5, für Schubladen Höhe 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Steckwand VE5, für Schubladen Höhe 75mm
Produktbild - cubio Steckwand VE5, für Schubladen Höhe 75mm
Artikel-Nr.:
     C8380-43002053.51
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43002053.51
EAN/GTIN:
     4049751602374
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

cubio Steckwand VE5 für Schubladen Höhe 75mm BxTxH: 343x1x52mm verzinkt


Produktdetails:


Steckwände zur Quereinteilung von Schubladen im 50-mm-Raster

inkl. Befestigungsmaterial

Material: Stahlblech, verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
343 MMT
Tiefe:
1 MMT
Höhe:
52 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.740 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.