Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Fußstütze einhängbar ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Fußstütze einhängbar ESD
Produktbild - avero Fußstütze einhängbar ESD
Artikel-Nr.:
     C8380-41402003.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41402003.20
EAN/GTIN:
     4049751620699
Suchbegriffe:
ESD Fußstützen
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen

avero Fußstütze einhängbar ESD BxTxH:525x450x310mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


ergonomische Fußauflagefläche 445 x 350 mm (BxT)

stufenlose Neigungsverstellung mit Fußhebel von 0° bis 20°

210 mm höheneinstellbar im Raster von 15 mm

Verstellbereich Fußauflagelfläche 50-260 mm vom Fußboden

entspricht den Anforderungen nach DIN4556

mit rutschhemmender Riffelgummiauflage

freistehende Version mit 4 Stellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

einhängbare Version mit zwei Rasterleisten zum Einhängen in die Tisch-Querstrebe

Farbe: Metallteile lichtgrau (RAL 7035), Riffelgummi schwarz

ESD-Version mit leitfähiger Riffelgummiauflage, leitfähigen Stellfüßen (freistehende Version) und Erdungskabel (einhängbare Version)

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
450 MMT
Höhe:
310 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: esd fußstützen, Avero Zubehör, Avero, Stütze, Büroeinrichtung, Büro, Zubehör, einhängbar, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 253,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.