Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Systempacktisch mit Schneidgerät, Abspulvorrichtung, Ablage, Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Systempacktisch mit Schneidgerät, Abspulvorrichtung, Ablage, Arbeitsplatte
Produktbild - avero Systempacktisch mit Schneidgerät, Abspulvorrichtung, Ablage, Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     C8380-41032015.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41032015.19
EAN/GTIN:
     4049751478429
Suchbegriffe:
Weitere Avero Eigenfertigung
Einrichtung
Systempacktisch
Packtisch

avero Systempacktisch mit Schneidgerät Abspulvorrichtung, Ablage, Arbeitsplatte BxTxH: 1500x750x2190mm RAL 7016


Produktdetails:


2 höhenverstellbare Fußelemente

Tischhöhe bei Montage der Fußelemente über 20-mm-Lochraster einstellbar

Arbeitsplatte direktbeschichtet, lichtgrau

Abspulvorrichtung unten

Schneidgerät mit Schnittbreite 1260 mm

Ablageboden mit 5 Trennbügeln im Abstand von 250 mm, zur übersichtlichen Unterteilung von Faltschachteln sowie weiteren Versand- und Verpackungsmaterialien

perfo Lochplatte mit Ablagekasten und Halteschienen für bottBoxen

Farbe: Fußelemente und Vertikalprofile anthrazitgrau pulverbeschichtet (RAL 7016), perfo Lochplatte lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
2190 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
100.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Schneidgerät, Gerät, Werkzeug, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,18*
€ 2.166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,83*
€ 2.135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,84*
€ 2.028,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,87*
€ 1.963,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,29*
€ 1.884,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.