Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Komplettmodul 4, Handkurbel höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Komplettmodul 4, Handkurbel höhenverstellbar
Produktbild - avero Komplettmodul 4, Handkurbel höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41032006.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41032006.16
EAN/GTIN:
     4049751466969
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel

avero Komplettmodul 4 Handkurbel höhenverstellbar BxTxH: 1500x870x2037-2437mm RAL 7016 / RAL 7035


Produktdetails:


3x Vertikalprofil

3x Kabelkanal mit Bürstenleisten für Vertikalprofil

2x Ausleger für Vertikalprofil

Hängeschubladenschrank B 225 x T 500 x H 500 mm mit 2 Schubladen 200 mm und Schloss

Laufschiene mit Laufwagen

Langfeldleuchte LED ECO 40 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker

Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste, 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

perfo Lochplatte für Systembreite 900 mm, Systemhöhe 240 mm

2x Ablage 200 mm tief, bestückt mit 6 bottBoxen M2

2x perfo Lochplatte für Systembreite 450 mm, Systemhöhe 480 mm

laminatbeschichtete Arbeitsplatte

Tischbelastung 200 kg

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
870 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
154.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Komplettarbeitsplätze, Einrichtung, Büroeinrichtung, Komplettmodul, Modul, Komplettarbeitsplätze, Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.100,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.310,41*
€ 5.129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.262,98*
€ 5.072,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.146,04*
€ 4.933,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.100,23*
€ 4.879,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.