Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero PC-Halterung ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero PC-Halterung ESD
Produktbild - avero PC-Halterung ESD
Artikel-Nr.:
     C8380-41011113.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011113.20
EAN/GTIN:
     4049751489951
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

avero PC-Halterung ESD BxTxH: 220x544x134mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


zum Einhängen in die Querverbindung des avero Tischgestells

Grundplatte zur Aufnahme von PC-Gehäusen bis zu einer Höhe von 465 mm

aus stabilem pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
220 MMT
Tiefe:
544 MMT
Höhe:
134 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.930 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Avero Zubehör, PC, Halterung, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.