Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, 2 Schubladen, 36 bottBoxen, Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, 2 Schubladen, 36 bottBoxen, Multiplex
Produktbild - cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, 2 Schubladen, 36 bottBoxen, Multiplex
Artikel-Nr.:
     C8380-41003560.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003560.16V
EAN/GTIN:
     4049751600387
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen 2 Schubladen, 36 bottBoxen, Multiplex BxTxH: 2000x750x740-1140mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


Systemwerkbank 2000 x 750 mm

höheneinstellbare Fußelemente

Arbeitsplatte Buche-Multiplex

Aufsatzrahmen mit: perfo Schlitzplatte, 8x bottBox M1, 16x bottBox M2, 12x bottBox M3

optionale Ausführung mit Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
131.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank bott, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,97*
€ 2.066,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,39*
€ 2.038,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,51*
€ 1.937,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,77*
€ 1.875,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,02*
€ 1.796,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.