Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mobil mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Multiplex, höhenverstellb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mobil mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Multiplex, höhenverstellb.
Produktbild - cubio Werkbank mobil mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Multiplex, höhenverstellb.
Artikel-Nr.:
     C8380-41003540.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003540.24V
EAN/GTIN:
     4049751389220
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank mobil mit Hängeschrank 3 Schubladen, Multiplex, höhenverstellb. BxTxH: 2000x750x840-1140mm Multiplex RAL 7035/3004


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente mit 4 Lenkrollen und Feststellern

3 Querstreben (2x oben, 1x unten)

1 Schubladenschrank, 3 Schubladen mit Normallastauszug

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
130.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank bott, WR Fahrbare Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, fahrbar, mobil, rollbar, Rollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.491,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,07*
€ 2.056,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,77*
€ 2.027,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.616,03*
€ 1.923,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,27*
€ 1.857,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,06*
€ 1.774,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.