Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank hydraulisch verstellbar, mit Handkurbel, Querstrebenset, Multiple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank hydraulisch verstellbar, mit Handkurbel, Querstrebenset, Multiple
Produktbild - cubio Werkbank hydraulisch verstellbar, mit Handkurbel, Querstrebenset, Multiple
Artikel-Nr.:
     C8380-41003305.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003305.16V
EAN/GTIN:
     4025002948590
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank hydraulisch verstellbar mit Handkurbel, Querstrebenset, Multiple BxTxH: 1500x750x680-1060mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


großer Höhenverstellbereich von 380 mm zur Einstellung der optimalen Arbeitshöhe

lastunabhängige, sehr leichte, hydraulische Höhenverstellung mit Handkurbel

zum Schutz vor Beschädigung kann die Handkurbel hinter die Werkbankvorderkante eingeklappt werden

inkl. Fußplatten zur Befestigung der Werkbank am Boden

stabiler Tischunterbau

Tragfähigkeit: 400 kg

Gestellabmessungen auf die Standard-Werkbankgestelle abgestimmt, Einsatz der Ablageböden aus Stahlblech und Holz möglich

40 mm Arbeitsplatte geölt

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
65.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank bott, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.502,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.800,73*
€ 3.332,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.759,67*
€ 3.284,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,46*
€ 3.131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.564,37*
€ 3.051,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.502,82*
€ 2.978,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.